NIEDAX FRANCE - Rail U.5050 longueur 3m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614987083382
Réf. Sonepar
07145708338
Réf. Fournisseur
708338
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
poids
7.2 kg
largeur de rainure
45 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
13 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail U.5050 longueur 3m, finition GC, perforations 13x40 mm