NIEDAX FRANCE - Sachet SRHS (5P)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec filetage intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur de bride - 25...0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614982050266
Réf. Sonepar
00085205026
Réf. Fournisseur
205026
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
avec filetage intérieur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
8
adapté à l'épaisseur de bride
25...0 mm
montage horizontal
Non
montage vertical
Oui
qualité du matériau
autre
diamètre d'alésage
8 mm
diamètre du tube/câble
9...0 mm
charge de travail admise
2000 N
Sachet SRHS (5 pièces)