NIEDAX FRANCE - Semelle de console SC 190, serie EDF SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - autre
qualité du matériau - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986130476
Réf. Sonepar
00085613047
Réf. Fournisseur
613047
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
Semelle de console 190, perforations oblongs 8x18 mm et rondes diam 9 mm, finition SZ