NIEDAX FRANCE - Suspension centrale interieure SCI, pour dalles BS 48x147, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 147 mm
hauteur - 48 mm
modèle - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986134054
Réf. Sonepar
07145613405
Réf. Fournisseur
613405
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
147 mm
hauteur
48 mm
modèle
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
diamètre
10.5 mm
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Suspension centrale intérieure SCI, pour dalles BS hauteur 48 mm largeur 147 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ. Supportage léger.