NIEDAX - Rail STRUT gamme RS, 41x41x1.75, perforé 3 faces, longueur 3m, SZ - 457040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614984570403
Réf. Sonepar
07145457040
Réf. Fournisseur
457040
Marque
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
4.758 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre


