Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Support UFC-20, gamme RS, 120x185x200, finition SZ - 457012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 195...200 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984570120

Réf. Sonepar

07145457012

Réf. Fournisseur

457012

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...200 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

810 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support UFC-20, gamme RS, largeur 200 mm, hauteur 183 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ