NIEDAX - Support UFC-30, gamme RS, 170x185x300, finition SZ - 457014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...316 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984570144

Réf. Sonepar

07145457014

Réf. Fournisseur

457014

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...316 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support UFC-30, gamme RS, largeur 300 mm, hauteur 183 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ