NIEDAX - Virage 135° pour dalles perforées, 48x195, ZAM - 450386

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 195 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 49 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984503869

Réf. Sonepar

07145450386

Réf. Fournisseur

450386

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

195 mm

hauteur de caniveau de câble:

49 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

150 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Virage 135° pour dalles perforées WS, WSTE, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition ZAM, rayon 150