Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION AVEC LED BLANCHES FROIDES, 2100LUX, VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736228832
Réf. Sonepar
00900622883
Réf. Fournisseur
170-38201
Réf. Commerciale
Niko
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
type de connexion
borne automatique
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de capot
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
pas de variation
Oui
largeur
45 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
45 mm
diamètre
32 mm
largeur d'encastrement
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
longueur d’encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
46 mm
section de conducteur
2.5 mm²
Éclairage d?orientation avec LED blanches 2100 lux, Température de la couleur: 6500 K (LED blanc froid), fixation par vis