Niko - CONNEXION COAX. SIMPLE POUR TV, VIS, INC. CAPUCHON DE PROTECTION - 101-99121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque centrale
compatible au modem par câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO INTENSE WHITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736391802
Réf. Sonepar
00900639180
Réf. Fournisseur
101-99121
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
prise étoile / terminale
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm