Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 180°, 230V, 16M

Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 180°, 230V, 16M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • mode de pose - saillie

  • interconnectable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736287914

Réf. Sonepar

00900000079

Réf. Fournisseur

350-20058

Réf. Commerciale

Niko

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

30 min

mode de pose

saillie

interconnectable

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

hauteur de montage

3 m

largeur de portée max.

8 m

champ de détection de diamètre au sol

16 m

sensibilité ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

spécial animaux

Non

matériau

plastique

sans halogène

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

durée de marche min.

8 s

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 180°, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc