Niko - ECRAN ECO NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736294103
Réf. Sonepar
00900629410
Réf. Fournisseur
550-13082
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
radio bidirectionnelle
Non
mode de pose
encastré
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec éclairage
Oui
matériau
verre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
noir
transparent
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
Écran éco Niko Home Control