Niko - FINITION, SYMBOLE SONNETTE, PR BOUTON-POUSSOIR 6A AVEC CULOT E10 - 121-64007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO INTENSE STERLING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736186446
Réf. Sonepar
00900618644
Réf. Fournisseur
121-64007
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
autre
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
12 mm