Niko - INTERFACE HVAC (COOLMASTER) POUR MITSUBISHI ELECTRIC VRF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - bleu
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736315037
Réf. Sonepar
00900631503
Réf. Fournisseur
550-00554
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
radio bidirectionnelle
Non
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
bleu
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
autre
largeur en nombre de modules
8
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
avec affichage LED
Oui
Interface HVAC (CoolMaster) pour Mitsubishi Electric VRF