Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360°, 230V, 7M, MONTAGE ENCASTRÉ

Niko - MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360°, 230V, 7M, MONTAGE ENCASTRÉ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • mode de pose - encastré

  • interconnectable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736355316

Réf. Sonepar

01519000077

Réf. Fournisseur

351-25480

Réf. Commerciale

Niko

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

4 m

durée de marche max.

20 min

mode de pose

encastré

interconnectable

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

hauteur de montage

3 m

largeur de portée max.

4 m

champ de détection de diamètre au sol

10 m

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

spécial animaux

Non

matériau

plastique

sans halogène

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

durée de marche min.

10 s

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

Détecteur de mouvement, 230 V, 7 m, IP44, mini, pour montage encastré, couleur blanc