Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - MINI-ÉMETTEUR PORTABLE RF À 1 CANAL ET 1 TOUCHE DE COMMANDE

Niko - MINI-ÉMETTEUR PORTABLE RF À 1 CANAL ET 1 TOUCHE DE COMMANDE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Non

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 1

  • couverture - 30 m

  • avec émetteur manuel - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736128811

Réf. Sonepar

00900612881

Réf. Fournisseur

05-311

Réf. Commerciale

Niko

émetteur mural

Non

transmission de signal

radio

nombre de canaux

1

couverture

30 m

avec émetteur manuel

Oui

émetteur de fenêtre

Non

avec télécommande

Oui

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

noir

Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 1 bouton d'action