Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - MODULE ADRESSABLE DALI-2, À 2 CANAUX

Niko - MODULE ADRESSABLE DALI-2, À 2 CANAUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736368231

Réf. Sonepar

00900636823

Réf. Fournisseur

550-00370

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX

Non

radio bidirectionnelle

Non

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

blanc

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

NHC

largeur en nombre de modules

4

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Module DALI-2 Adressable, 2 canaux