Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - MODULE DE MESURER CONSOMMATION ÉLECTR., 3 CAN, NIKO HOME CONTROL

Niko - MODULE DE MESURER CONSOMMATION ÉLECTR., 3 CAN, NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - direct/transformateur

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736291638

Réf. Sonepar

00900629163

Réf. Fournisseur

550-00803

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

NHC

modèle

direct/transformateur

type de connexion

direct

puissance réactive

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

homologation selon PTB

Non

interface d'impulsions S0

une

changement de tarif

Oui

Module de mesure de la consommation électrique (3 canaux) pour Niko Home Control