fin de vie

Niko - POSTE EXTÉRIEUR AUDIO MODULAIRE AVEC 3 MODULES, À ENCASTRER - 10-286

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - aluminium

  • avec fonction jour/nuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736345799

Réf. Sonepar

00900634579

Réf. Fournisseur

10-286

Marque

Niko

modèle:

module de commande

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

aluminium

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

50 mm

Poste extérieur audio modulaire à encastrer comprenant 3 modules : audio, écran et serrure à code