Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Niko - PRISE ÉTANCHE 16A AVEC BROCHE DE TERRE ET CONNEXION RAPIDE

Niko - PRISE ÉTANCHE 16A AVEC BROCHE DE TERRE ET CONNEXION RAPIDE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736344938

Réf. Sonepar

00900634493

Réf. Fournisseur

761-36605

Réf. Commerciale

Niko

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

noir

mode de pose

saillie

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de prises commutables

1

nombre de phases

2

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Oui

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

sans halogène

Oui

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

tension nominale

250 V

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

62 mm

Prise de courant étanche aux projections d'eau 16 A/250 Vac avec broche de terre, obturateurs de protection et avec bornes à connexion rapide, couleur noir