Niko - RÉCEPTEUR EASYWAVE SANS FIL AVEC CONTACT VA-ET-VIENT 230V - 05-361

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736315389

Réf. Sonepar

00900631538

Réf. Fournisseur

05-361

Réf. Commerciale

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

fixation avec vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Récepteur sans fil à 1 canal avec contact va-et-vient 230 V