Niko - SOCLE BOUTON-POUSS. VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTR., CONN. RAP.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
modèle - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5413736207066
Réf. Sonepar
00900620706
Réf. Fournisseur
170-15905
Réf. Commerciale
Niko
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
autre
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Non
utilisation électronique possible
Oui
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
type de fixation
fixation à griffes
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
Socle pour bouton-poussoir pour volets, verrouillage électrique, 10 A/250 Vac, connexion rapide