Niko - TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE, 35W, AVEC RACCORDEMENTS FILAIRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité - Non
puissance - 35...35 W
tension de sortie - 11.6...11.6 V
montage en apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736265097
Réf. Sonepar
00900626509
Réf. Fournisseur
320-00001
Réf. Commerciale
Niko
type de transfo
transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité
Non
puissance
35...35 W
tension de sortie
11.6...11.6 V
montage en apparent
Non
encastré
Oui
tension d'entrée
230...230 V
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
type de raccordement côté primaire
conduit de raccordement non confectionné
type de raccordement côté secondaire
conduit de raccordement non confectionné
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
noir
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
longueur
59 mm
largeur
76 mm
hauteur
45 mm
indice de protection (IP)
autre
Transformateur ferromagnétique de 35 W avec raccordements filaires du côté primaire et du côté secondaire