Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Niko - VARIATEUR MODULAIRE POUR DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES RÉGLABLES - 05-711

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - ballast électronique 1-10 V

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736209251

Réf. Sonepar

00900620925

Réf. Fournisseur

05-711

Marque

Niko

type de commande:

autre

composition:

mécanisme seul

type de charge:

ballast électronique 1-10 V

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

blanc

matériau:

plastique

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

1...10 V

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

71.5 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

66 mm

Variateur modulaire pour la commutation et la variation d'intensité de ballasts électroniques réglables