Niko - VARIATEUR MODULAIRE UNIV. DÉPARASITAGE TCC 5-350W, ANALOGIQUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
variation par coupure de début de phase - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
type de charge - universel
composition - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736293670
Réf. Sonepar
00900000105
Réf. Fournisseur
330-00701
Réf. Commerciale
Niko
type de commande
autre
variation par coupure de début de phase
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
type de charge
universel
composition
autre
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
207...253 V
fréquence
50...50 Hz
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
17.5 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
25 mm
Variateur modulaire universel déparasitage TCC 5 ? 350 W, analogique