Niko - VARIATEUR PWM POUR RUBANS LED, 8-24V DC, MAX. 100W - 340-00048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
composition - autre
type de charge - autre
mode de pose - installation intégrée
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414503096586
Réf. Sonepar
00900309658
Réf. Fournisseur
340-00048
Marque
Niko
type de commande:
bouton-poussoir
composition:
autre
type de charge:
autre
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
24...24 V
matériau:
plastique
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension de commande:
8...24 V
type de connexion:
autre
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
28 mm


