Noralsy - Kit villa video PERLA blanc - 0207-0003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie (mur)
modèle - kit complet
technique d'installation - système bus
type de communication - simplex
fonction d'appel simple - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487023684
Réf. Sonepar
00187600338
Réf. Fournisseur
0207-0003
Réf. Commerciale
Noralsy
mode de pose:
montage en saillie (mur)
modèle:
kit complet
technique d'installation:
système bus
type de communication:
simplex
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Non
fonction d'appel général:
Non
indice de protection (IP):
autre
type de système:
hybride