fin de vie

Nordlux - ALERIA, Applique murale, Blanc, IP44, GU10 - 2019131001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004742

Réf. Sonepar

04938400474

Réf. Fournisseur

2019131001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Aleria est une petite lampe qui occupe peu d’espace tout en fournissant une lumière fonctionnelle correcte. Avec ses formes douces et son design élégant, cette lampe devient un élément de décoration élégant pour votre espace extérieur.