fin de vie

Nordlux - AMALIENBORG applique murale Acier Galvanise et Verre E27 - 10600219

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702376002194

Réf. Sonepar

04938600219

Réf. Fournisseur

10600219

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

Panneau LED:

Non

AMALIENBORG est une applique murale classique et épurée en Acier Galvanisé et Verre. E27, 60W Max