Nordlux - ANGLE Suspension E27 Blanc E27 max 20W - 2020673001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 206 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924003028
Réf. Sonepar
04938400302
Réf. Fournisseur
2020673001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
206 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
206 mm
hauteur/profondeur:
245 mm






