fin de vie

Nordlux - ARCELLO Lampe a poser Anthracite LED 2700K - 2220155050

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - ARCELLO Lampe a poser Anthracite LED 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 4.5...4.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010187

Réf. Sonepar

04938401018

Réf. Fournisseur

2220155050

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

300 lm

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

ARCELLO est une Lampe à poser de coloris Anthracite en métal, LED, garantie 5 ans