Nordlux - ARTIST 25 Suspension Beige LED Integree de 14W 1000lm 2700K - 83083009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - beige
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002458
Réf. Sonepar
04938400245
Réf. Fournisseur
83083009
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
1000 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
250 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
60 mm





