Nordlux - BASTIA 24 App murale, Galv., IP54, E14 - 2118041031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 24
douille - E14
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004636
Réf. Sonepar
04938400463
Réf. Fournisseur
2118041031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
douille:
E14
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
Le modèle Bastia trouve l’équilibre parfait entre classique et intemporel et expression architecturale moderne. Les abats-jours horizontaux et le diffuseur en acrylique offrent une lumière douce et non éblouissante.
NoticePDF




