Nordlux - BASTIA 24, App murale, Noir, IP54, E14 - 2118041003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E14
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004629
Réf. Sonepar
04938400462
Réf. Fournisseur
2118041003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E14
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
Le modèle Bastia trouve l’équilibre parfait entre classique et intemporel et expression architecturale moderne. Les abats-jours horizontaux et le diffuseur en acrylique offrent une lumière douce et non éblouissante.
NoticePDF





