fin de vie

Nordlux - BELLY29SuspensionNoir E27 max 60W - 45053003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 290 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581359581

Réf. Sonepar

04938135958

Réf. Fournisseur

45053003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

290 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

BELLY29 est uneSuspension de couleur noire à la forme arrondie qui diffuse de la lumière vers le bas et vers le haut. Culot E27, 60W maximum