Nordlux - CANTO MAXI 2 applique murale Aluminium Gris GU10 - 49721010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
facteur de puissance (cos phi) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CANTO MAXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701581483682
Réf. Sonepar
04938148368
Réf. Fournisseur
49721010
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
facteur de puissance (cos phi):
2
CANTO Maxi 2 est une applique murale de coloris Gris en Aluminium. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. GU10, 2X28W Max
NoticePDF




