Nordlux - CANTO MAXI KUBI 2 applique murale Aluminium Noir GU10 - 49731003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Degré de protection (NEMA) - 2
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CANTO MAXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5701581484085
Réf. Sonepar
04938148408
Réf. Fournisseur
49731003
Marque
Nordlux
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
Degré de protection (NEMA):
2
Panneau LED:
Non
CANTO Maxi Kubi 2 est une applique murale de coloris Noir en Aluminium. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. GU10, 2X28W Max
NoticePDF




