fin de vie

Nordlux - COLE, 3-Rail, Noir-Opal, IP20, E14, - 2112910003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006135

Réf. Sonepar

04938400613

Réf. Fournisseur

2112910003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

Avec un style minimaliste et classique, la série de spots Cole s’intègre facilement dans la plupart des aménagements intérieurs. Les abat-jours en verre opalin émettent une lumière douce qui peut être ajustée dans la direction souhaitée.