Nordlux - CROSS 20, App murale, Laiton, IP54, E14 - 2118121035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E14
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004537
Réf. Sonepar
04938400453
Réf. Fournisseur
2118121035
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E14
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
laiton
Le design rond et minimaliste de l'applique murale Cross embellira tout design extérieur et parera votre maison tel un bijou. Émet une lumière chaude et diffuse qui crée une atmosphère chaleureuse pour vos espaces extérieurs.
NoticePDF





