fin de vie

Nordlux - CROSS 20 Applique murale Acier galvanise E14 - 2118121031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - CROSS 20 Applique murale Acier galvanise E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012938

Réf. Sonepar

04938401293

Réf. Fournisseur

2118121031

Marque

Nordlux

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

CROSS 20 est une Applique murale de coloris acier galvanisé en acier Galvanisé, E14, garantie 15 ans