fin de vie

Nordlux - CURTIZ, 3-Step, Blanc, IP20, LED module - 2110551001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007149

Réf. Sonepar

04938400714

Réf. Fournisseur

2110551001

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

900 lm

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

nombre de pôles:

3

Curtiz est une applique moderne et élégante. Idéal au bord de lit, Curtiz diffuse une lumière douce.