fin de vie

Nordlux - CURTIZ, 3-Step, Blanc, IP20, LED module - 2110551003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007156

Réf. Sonepar

04938400715

Réf. Fournisseur

2110551003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

Curtiz est une applique moderne et élégante. Idéal au bord de lit, Curtiz diffuse une lumière douce.