Nordlux - DALTON applique murale Acier inoxydable-Verre Noir E27 - 46901003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581410084
Réf. Sonepar
04938141008
Réf. Fournisseur
46901003
Marque
Nordlux
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
noir
DALTON est une applique murale de coloris Noir en Acier inoxydable-Verre. E27, 40W Max
NoticePDF






