fin de vie

Nordlux - DARCI, Applique murale, Noir, IP20, E14, - 2120551003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004247

Réf. Sonepar

04938400424

Réf. Fournisseur

2120551003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Avec un design original et industriel, Darci ajoute une touche fonctionnelle et esthétique à votre maison. La tête d’éclairage magnifiquement incurvée est facilement ajustable.