fin de vie

Nordlux - DICTE -Applique murale, Beige, IP 20, E14, - 2112391009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005565

Réf. Sonepar

04938400556

Réf. Fournisseur

2112391009

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

beige

L'abat-jour arrondi de la série Dicte est fabriqué à partir de tissu doux et noué à la main qui ajoute une sensation confortable et accueillante à chaque pièce. L'applique murale Dicte dispose d'une étagère intégrée et d'un port USB.