Nordlux - DORADO 1-KIT DIM IP65 spot encastre Metal et plastique Nickel LED integree 2700K - 49430155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581471788
Réf. Sonepar
04938147178
Réf. Fournisseur
49430155
Marque
Nordlux
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
flux lumineux:
345...345 lm





