fin de vie

Nordlux - GROA 35, Suspension, Noir, IP 20, E27 - 2112453003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005619

Réf. Sonepar

04938400561

Réf. Fournisseur

2112453003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

indice de protection (IP):

IP20

Groa est une suspension ouverte, où la structure en bois assure un magnifique jeu d'ombre et de lumière au cœur de cette suspension. La lumière se diffuse vers le bas et dans la pièce de la plus belle des manières.