fin de vie

Nordlux - HEKA, Applique murale, Anthracite, IP44, E27 - 2118211050

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005046

Réf. Sonepar

04938400504

Réf. Fournisseur

2118211050

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

Un design très original et moderne, avec des formes arrondies et une lumière douce orientée vers le bas. Elle occupe peu d’espace et assure un bon éclairage le long de votre chemin d'entrée, de votre allée ou de tout autre espace extérieur.