Nordlux - HELIX, Garden, Corten, IP44, GU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - autre
douille - GU10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924005909
Réf. Sonepar
04938400590
Réf. Fournisseur
77499938
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
autre
douille
GU10
Helix éclaire les espaces extérieurs avec son design peu commun. Ses vis sont visibles mais pas l'ampoule. La lumière est diffusée vers le haut et garantit un éclairage indirect uniformément réparti dans la partie supérieure de la lampe.