fin de vie

Nordlux - IP S4 plafonnier Metal et plastique Acier Brosse GU10 - 78511032

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581268487

Réf. Sonepar

04938126848

Réf. Fournisseur

78511032

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

Panneau LED:

Non

IP S4 est un plafonnier contemporain et élégant de coloris Acier Brossé en Métal et plastique. Idéal en salle de bain. GU10, 8W LED Max